› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PATCH CORD G657A2 SCAPC 1M fibra ottica residenziale

Cod. Rexel GGJSG657SCA1M
Cod. Produttore JSG657SCA1M

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Monomodale G657A2
  • Diametro guaina: 2 mm
  • Perdita inserzione: ≤ 0,15 dB
  • Temperatura esercizio: -5°/+60°C
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Connettori: SC APC
  • Manicotto anti-piegatura: Inserito
  • Serie: GGJSG657SCA1M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I patch cord Gigamedia modello GGJSG657SCA1M è un cavo in fibra ottica monomodale conforme alla norma ITU-T G657A2, caratterizzato da un diametro esterno della guaina di 2 mm e da un design simplex con una singola fibra. Il cavo, di colore avorio con rivestimento bianco, è dotato di connettori SC APC su entrambe le estremità, garantendo una connessione stabile e una perdita di inserzione inferiore a 0,15 dB. La fibra a piccolo raggio di curvatura permette installazioni agevoli in ambienti residenziali, anche lungo battiscopa o telai di porte, senza compromettere le prestazioni. Il patch cord è inoltre privo di alogeni secondo IEC 60754-1, con manicotto anti-piegatura inserito, e supporta temperature di esercizio da -5 a +60 gradi Celsius, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore. Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta. Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

standard della fibra secondo ITU-T

G.657.A2

PATCH CORD G657A2 SCAPC 1M fibra ottica residenziale