› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

patch cord fibra ottica SC/APC 7m G657A2 installazione residenziale

Cod. Rexel GGJSG657SCA7M
Cod. Produttore JSG657SCA7M

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Monomodale G657A2
  • Diametro guaina: 2 mm
  • Perdita inserzione: <= 0.15 dB
  • Temperatura esercizio: -5°/+60°C
  • Lunghezza cavo: 7 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Manicotto anti-piegatura: Inserito
  • Serie: GGM JSG657SCA7M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il patch cord ottico simplex SC/APC-SC/APC G657A2 da 7 metri è progettato per garantire collegamenti ad alte prestazioni in ambienti residenziali e collettivi. Realizzato con fibra monomodale conforme alla norma ITU-T G657A2, offre un diametro esterno della guaina di 2 mm e un rivestimento di colore avorio, ideale per installazioni discrete lungo battiscopa o telai di porte. Il cavo simplex con connettori SC APC su entrambe le estremità assicura una perdita di inserzione inferiore a 0,15 dB e una tipica perdita di rendimento superiore a 65 dB. È dotato di manicotto anti-piegatura e realizzato senza alogeni secondo IEC 60754-1, garantendo sicurezza e affidabilità anche in condizioni di esercizio da -5°C a +60°C. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore. Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta. Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

7 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

standard della fibra secondo ITU-T

G.657.A2

patch cord fibra ottica SC/APC 7m G657A2 installazione residenziale