› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 5 m grigio per rete ufficio e casa

Cod. Rexel HIK307400633
Cod. Produttore 307400633
Cod. EAN 6942160421520

Informazioni principali

  • Tipo: CAT6 U/UTP
  • Sezione cavo: 24 AWG
  • Materiale: Rame (CU)
  • Colore: Grigio
  • Protezione: U/UTP (schermatura)
  • Applicazioni: Reti ad alta velocità
  • Serie: DS-1NP6UEC0
  • Uso: Uffici e abitazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP da 24 AWG è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Realizzato in rame (CU), questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per connessioni ad alta velocità. La sua costruzione U/UTP riduce le interferenze esterne, assicurando una trasmissione dati fluida e affidabile. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Perfetto per installazioni in uffici e abitazioni, questo cavo è compatibile con le più recenti tecnologie di rete, garantendo così una soluzione duratura e performante per le vostre esigenze di connettività.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 5 m grigio per rete ufficio e casa