› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 2 m grigio per rete cablata professionale

Cod. Rexel HIK307400629
Cod. Produttore 307400629
Cod. EAN 6942160421568

Informazioni principali

  • Categoria: CAT6
  • Tipo cavo: U/UTP
  • Sezione conduttore: 24 AWG
  • Materiale: Rame (CU)
  • Colore: Grigio
  • Serie: DS-1NP6UEC0
  • Applicazioni: Rete alta velocità
  • Protezione: Riduce interferenze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1NP6UEC0 CAT6 U/UTP da 24 AWG è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato in rame di alta qualità, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, essenziale per le moderne infrastrutture di rete. La configurazione U/UTP riduce le interferenze esterne, assicurando una connessione stabile e sicura. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro. Con una lunghezza adeguata per soddisfare le esigenze di cablaggio, questo cavo è ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Scegliere il DS-1NP6UEC0 significa investire in qualità e prestazioni per la tua rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

Patch cord CAT6 U/UTP 24AWG rame 2 m grigio per rete cablata professionale