Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204251100
Cod. Produttore
2204251100
Cod. EAN
8016535157685

Informazioni di prodotto

Pastilla 0425 LED 15W 4000K, bianco
PASTILLA 0425 15W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

55 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

PASTILLA 0425 15W 4K CLD BIA