›

PASSO 135x135 LED 1.1W 24VDC luce calda applicazioni elettriche

Cod. Rexel B54154B-3004
Cod. Produttore 4154B-3004

Informazioni principali

  • Passo: 135x135 mm
  • Potenza LED: 1.1 W
  • Tensione: 24 VDC
  • Temperatura colore: 3000K
  • Design: compatto e funzionale
  • Efficienza: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: B54154B

Descrizione del prodotto

PASSO 135X135 LED 1.1W 24VDC 3000K è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un consumo energetico ridotto di 1.1 watt e un funzionamento a bassa tensione di 24 volt in corrente continua. La temperatura colore di 3000K garantisce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e confortevole. Le dimensioni compatte di 135x135 millimetri rendono questo prodotto versatile e adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni affidabili e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Passo quadrato 135x135 mm con tecnologia LED integrata da 1.1 W, progettato per funzionare a 24 VDC. La luce emessa ha una temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e confortevole. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di efficienza energetica e durata nel tempo.
PASSO 135x135 LED 1.1W 24VDC luce calda applicazioni elettriche