›

Passo luce LED 150x150 3.5W 24V DC 3000K illuminazione professionale

Cod. Rexel B54062-3001
Cod. Produttore 4062-3001

Informazioni principali

  • Potenza: 3.5W
  • Tensione: 24VDC
  • Temperatura: 3000K
  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Tipo luce: LED
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: B54062-3001

Descrizione del prodotto

PASSO 150X150 LED da 3.5W con alimentazione a 24VDC e temperatura colore di 3000K, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo prodotto unisce tecnologia LED a basso consumo con un design compatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce calda e stabile. La sua potenza contenuta e la tensione di funzionamento lo rendono adatto a installazioni che necessitano di un'illuminazione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Il prodotto è un passo luce LED compatto con potenza di 3.5W e tensione di funzionamento a 24VDC. Offre una temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Le dimensioni di 150x150 mm lo rendono adatto per installazioni precise e discrete. Questo dispositivo garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, caratteristiche fondamentali per applicazioni elettriche di qualità. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e un basso consumo, perfetta per soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.
Passo luce LED 150x150 3.5W 24V DC 3000K illuminazione professionale