›

PASSO compatto LED 2W 24VDC 3000K illuminazione elettrica

Cod. Rexel B54201-3000
Cod. Produttore 4201-3000

Informazioni principali

  • Dimensioni: 115x105 mm
  • Potenza LED: 2 watt
  • Tensione di esercizio: 24V DC
  • Temperatura colore: 3000K
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Serie: B54201

Descrizione del prodotto

PASSO 115X105 LED 2W 24VDC 3000K è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un design compatto e dimensioni precise di 115x105 mm. Funziona a bassa tensione di 24V DC, garantendo efficienza energetica e sicurezza nell’uso. La potenza di 2W assicura un’illuminazione adeguata con un consumo ridotto, mentre la temperatura colore di 3000K offre una luce calda e confortevole, ideale per ambienti che richiedono un’atmosfera accogliente. Questo prodotto è pensato per applicazioni elettriche che necessitano di un’illuminazione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Passo compatto con dimensioni di 115x105 mm, dotato di tecnologia LED da 2 watt per un'illuminazione efficiente e a basso consumo. Funziona a 24V DC con una temperatura colore di 3000K, ideale per creare un ambiente luminoso e caldo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, garantisce prestazioni costanti e risparmio energetico.
PASSO compatto LED 2W 24VDC 3000K illuminazione elettrica