›

PASSO 11x200 91x283 LED 2W 24VDC illuminazione professionale

Cod. Rexel B54100F-3000
Cod. Produttore 4100F-3000

Informazioni principali

  • Passo: 11X200 91X283
  • Potenza LED: 2W
  • Tensione: 24VDC
  • Consumo: basso
  • Efficienza: elevata
  • Durata: lunga
  • Design: compatto
  • Serie: B54100F-3000

Descrizione del prodotto

Passo elettrico da 11x200 con dimensioni di 91x283 millimetri, dotato di LED integrato da 2 watt e alimentazione a 24 volt in corrente continua. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e affidabilità, questo componente garantisce un funzionamento stabile e una lunga durata. Ideale per installazioni che necessitano di un controllo preciso e una bassa potenza consumata, assicurando prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Passo 11x200 91x283 con tecnologia LED da 2W, alimentato a 24VDC, progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo, combinando prestazioni elevate con un design compatto e funzionale.
PASSO 11x200 91x283 LED 2W 24VDC illuminazione professionale