› Illuminazione

PASSO 115X105 LED 2W 24VDC 2700K illuminazione ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel B54202-2700
Cod. Produttore 4202-2700

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tensione: 24VDC
  • Temperatura colore: 2700K
  • Dimensioni: 115x105 mm
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: PASSO

Descrizione del prodotto

Passo 115x105 LED con potenza di 2W e tensione di 24VDC, caratterizzato da una temperatura colore di 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, offrendo prestazioni affidabili e una lunga durata. La combinazione di dimensioni compatte e tecnologia LED lo rende adatto per installazioni in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il PASSO 115X105 LED 2W 24VDC 2700K è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 2W e una temperatura di colore di 2700K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e rilassanti. Questo LED funziona a 24VDC, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione specifica. La sua forma compatta di 115X105 mm facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Scegliere il PASSO 115X105 LED significa optare per un'illuminazione sostenibile e di qualità.
PASSO 115X105 LED 2W 24VDC 2700K illuminazione ambienti residenziali e commerciali