Prodotti /

Cod. Rexel
CP6055303
Cod. Produttore
6055303
Cod. EAN
4012196059775

Informazioni di prodotto

  • Altezza bordo: 60 mm
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Sistema: Medio-pesante
  • Serie: MKS Series
  • Modello: MKS 630 FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi MKS 630 FS caratterizzata da una struttura robusta e funzionale, ideale per il supporto e il passaggio di cavi elettrici. Realizzata in acciaio zincato, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La superficie forata consente una ventilazione ottimale e facilita il fissaggio dei cavi, migliorando l’organizzazione degli impianti elettrici. Le dimensioni di 3000 mm di lunghezza, 300 mm di larghezza e 60 mm di altezza assicurano ampio spazio per il posizionamento dei cavi, mentre la configurazione con foro per montaggio nel pavimento e perforazione laterale rende il prodotto versatile per diverse applicazioni in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: MKS 60 = Sistema di passerella medio-pesante con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

60 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

3,05 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

17800 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

500 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 2,5 m

Serie

MKS Series

Produttore

Passerella portacavi MKS forata 60x300x3000 acciaio zincato