Prodotti /

Cod. Rexel
CP6002457
Cod. Produttore
6002457
Cod. EAN
4012195149637

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata
  • Bordo altezza: 105 mm
  • Portata: 200 A
  • Serie: GRM Series
  • Tipo: Innesto rapido
  • Materiale: Acciaio A2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella grigliata GRM 105 200 A2 in acciaio legato, progettata per il supporto e l'organizzazione dei cavi elettrici. Realizzata con una struttura a forma di U, garantisce robustezza e resistenza, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Il materiale in acciaio assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, mentre il design con connettore integrato senza viti facilita il montaggio e la manutenzione. La passerella offre un'elevata capacità di carico e una sezione utile ampia, ottimizzando la distribuzione dei cavi e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

2,01 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,8 mm

Sezione utilizzabile

17500 mm²

forma del profilo

Forma a U

acciaio inossidabile, decapato

connettore senza viti

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,8 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

550 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

370 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

270 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

250 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,8 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 3 m

Serie

GRM Series

Produttore

Passerella grigliata GRM 105x200x3000 Acciaio inox A2 1.4301 installazione industriale