› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella filo S2 500x105 mm zincata per gestione cavi industriale e civile

Cod. Rexel SX1641056
Cod. Produttore 1641056
Cod. EAN 8032887059507

Informazioni principali

S2 Passerella filo 600x105 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 500x105 mm è una soluzione robusta e versatile per l'organizzazione e il supporto di cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un'efficace gestione dei cablaggi, questa passerella assicura sicurezza e ordine negli ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

altezza

105 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Passerella filo S2 500x105 mm zincata per gestione cavi industriale e civile