› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella filo S2 300x35 mm supporto impianti elettrici robusta e durevole

Cod. Rexel SX1611024
Cod. Produttore 1611024
Cod. EAN 8032887058814

Informazioni principali

S2 Passer.filo 75x75 ZE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 300x35 mm ed è progettata per il supporto e l'organizzazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua struttura consente una facile gestione dei cavi elettrici, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti.

Caratteristiche tecniche

altezza

35 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Passerella filo S2 300x35 mm supporto impianti elettrici robusta e durevole