› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella filo S2 300x105 mm supporto cavi elettrici installazioni professionali

Cod. Rexel SX1611054
Cod. Produttore 1611054
Cod. EAN 8032887058937

Informazioni principali

S2 Passerella filo 400x105 ZE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 300x105 ed è progettata per garantire un supporto robusto e sicuro per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua struttura permette una gestione efficiente dei fili, facilitando l'accesso e la manutenzione degli impianti. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per l'installazione ordinata e sicura di sistemi elettrici, combinando funzionalità e praticità.

Caratteristiche tecniche

altezza

105 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Passerella filo S2 300x105 mm supporto cavi elettrici installazioni professionali