Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONPAM80
Cod. Produttore
CONPAM80
Cod. EAN
8006588128664

Informazioni di prodotto

PASSAGGIO A MURO 80 B.9010
Passaggio a muro realizzato in materiale resistente, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata di impianti elettrici. Il design compatto e funzionale facilita il collegamento tra tubazioni, assicurando protezione e continuità del cablaggio. La finitura in colore neutro si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni in ambito residenziale e industriale, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Passaggio a muro realizzato in materiale resistente, ideale per l’installazione elettrica con dimensione di 80 mm. Progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi e facilitare il passaggio ordinato attraverso pareti o superfici. Il design funzionale e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, assicurando un’installazione sicura e duratura. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e semplicità di montaggio.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Universale

profondità

60 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di montaggio del canale

Parete

Produttore

Passaggio a muro 80 mm materiale resistente per installazioni elettriche residenziali e industriali