› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passafilo metallico zincato 200x75 mm per organizzazione cavi elettrici

Cod. Rexel SX1641033
Cod. Produttore 1641033
Cod. EAN 8032887059408

Informazioni principali

S2 Passer.filo 300x75 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passafilo in metallo zincato di dimensioni 200x75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una facile installazione e un'efficace gestione del cablaggio in impianti elettrici. Adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Caratteristiche tecniche

altezza

75 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Passafilo metallico zincato 200x75 mm per organizzazione cavi elettrici