Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE440-00001
Cod. Produttore
440-00001
Cod. EAN
4031026686158

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66GF25
  • Grado di protezione: IP66
  • Dimensioni: 96,5x61x21 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +140°C
  • Certificazioni: CSA, UL 50, UL 94 V0
  • Zero alogeni: Sì
  • Colore: Nero
  • Serie: VarioPlate Modello 10

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Risparmio di tempo e spazio grazie al design modulare. Facile montaggio, con possibilità di apportare modifiche successive. Guarnizione inclusa nella cornice. Applicazione modulare dei supporti passacavi piccoli e grandi (S e L). Scarico della trazione integrato nel supporto . Adatto a tutte le dimensioni di foratura standard . Supporti passacavi con una tolleranza di 0,4 mm sul diametro del cavo . Per fori di dimensione 65 x 36 mm. IP 66. Il passacavo divisibile VarioPlate viene utilizzato per installare più cavi di diverso diametro, con o senza spine o connettori pre-terminati, anche dove lo spazio è limitato. È disponibile in 4 diverse misure che corrispondono alle dimensioni di foratura comunemente utilizzate nella quadristica e per i macchinari industriali. I passacavi combinabili con 1, 2 o 4 fori sono disponibili per diametri di cavo compresi tra 3-16 mm (taglia S) e 16-33 mm (taglia L).

colore

Nero

larghezza

96,5 mm

altezza

21 mm

lunghezza

61 mm

materiale

Plastica

Produttore

Passacavo divisibile VarioPlate modulare IP66 per cavi 3-33 mm quadristica e macchinari industriali