Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE440-00002
Cod. Produttore
440-00002
Cod. EAN
4031026686165

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66GF25
  • Grado di protezione: IP66
  • Dimensioni: 116,5x61x21 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +140°C
  • Certificazioni: CSA, UL 50, UL 50E
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Zero alogeni: Sì
  • Serie: VarioPlate 16

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Risparmio di tempo e spazio grazie al design modulare. Facile montaggio, con possibilità di apportare modifiche successive. Guarnizione inclusa nella cornice. Applicazione modulare dei supporti passacavi piccoli e grandi (S e L). Scarico della trazione integrato nel supporto . Adatto a tutte le dimensioni di foratura standard . Supporti passacavi con una tolleranza di 0,4 mm sul diametro del cavo . Per fori di dimensione 86 x 36 mm. IP 66. Il sistema di ingresso cavi VarioPlate viene utilizzato per installare cavi multipli di diverso diametro, con o senza spine o connettori preterminati, o ovunque lo spazio sia limitato. È disponibile in 4 diverse misure di telaio che corrispondono alle dimensioni di taglio comunemente utilizzate nella costruzione di pannelli e per i macchinari industriali. Sono disponibili passacavi combinabili con 1, 2 o 4 fori, per diametri di cavi che vanno da 3 a 16 mm (misura S) e da 16 a 33 mm (misura L).

colore

Nero

larghezza

116,5 mm

altezza

21 mm

lunghezza

61 mm

materiale

Plastica

Produttore

Passacavo divisibile VarioPlate modulare con guarnizione IP66 per cavi 3-33 mm, installazione pannelli e macchinari industriali