Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-06078
Cod. Produttore
633-06078
Cod. EAN
4031026186535

Informazioni di prodotto

  • Serie: HV-Series
  • Materiale: PVC ritardante fiamma
  • Colore: Grigio (GY)
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Temperatura esercizio: -30°C a +60°C
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Quantità confezione: 250 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

3 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

37 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

29 ... 32 mm

per spessore parete

3 ... 3 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1607 protezione meccanica flessibile per cavi uso industriale e civile