Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-02080
Cod. Produttore
633-02080
Cod. EAN
4031026186320

Informazioni di prodotto

Passacavi HV1208

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

1,5 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

9,5 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

8 ... 9 mm

per spessore parete

1,5 ... 1,5 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1208 protezione meccanica elevata flessibile resistente agenti atmosferici e chimici uso industriale e civile