Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE633-01010
Cod. Produttore
633-01010
Cod. EAN
4031026186221

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC ritardante la fiamma
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni Ø esterno: 25,5 mm
  • Ø foro fissaggio: 19,0 mm
  • Altezza (H): 10,0 mm
  • Durezza Shore A: 55±5
  • Temperatura esercizio: -30°C a +60°C
  • Serie: HV-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

1,6 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

diametro del foro

19 mm

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

11 ... 12 mm

per spessore parete

1,6 ... 1,6 mm

Serie

HV Series

Produttore

Passacavi HV1101 protezione meccanica flessibile resistenza agenti atmosferici e chimici uso cavi e fili