Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG188201
Cod. Produttore
VDIG188201
Cod. EAN
3606480542534

Informazioni di prodotto

Actassi pannello 19" 1U con spazzola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello con spazzole per gestire il patch cord sul retro dell'armadio. La spazzola consente di proteggere l'interno dell'armadio dalla polvere.

montaggio 482,6 mm (19")

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

484 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_AsiaPacific

Produttore

Actassi pannello 19" 1U con spazzola