Prodotti /

Cod. Rexel
SX1511050
Cod. Produttore
1511050
Cod. EAN
8032887056797

Informazioni di prodotto

Pass a scal m 3 - 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Passa scala zincato con dimensioni 500x100 mm e lunghezza 3 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Questo materiale garantisce sicurezza e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura zincata assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne.

altezza

100 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

interasse dei pioli

300 mm

perforazione laterale

esecuzione del montante laterale

profilo (aperto)

esecuzione del piolo

profilo forato

fissaggio dei pioli

cliccato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro