Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
EcoStruxure_Panel_Server
tipo di montaggio
montaggio diretto
tipo di collegamento
connettore
collegamento
R-SMA
lunghezza del cavo di collegamento
3 m
altezza
155.8 mm
banda di frequenza 2
4.9
polarizzazione
verticale
angolo di apertura orizzontale
360 °
portata max.
50 m
angolo di apertura verticale
78 °
guadagno antenna
3 dBi
grado di protezione (IP)
IP65
outdoor
banda di frequenza 1
2.4
larghezza
35.5 mm
con cavo di collegamento
temperatura ambiente durante il funzionamento
-35 °C
Indoor
profondità
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te