Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
CMIPTHPAN02FA
Cod. Produttore
IPTHPAN02FA
Cod. EAN
8023903405552

Informazioni di prodotto

PANNELLO LCD 8" RIL. VOLTO

Documentazione tecnica

24Pannello per il riconoscimento facciale e misurazione della temperatura del polso senza contatto con schermo LCD touch da 8". Distanza di misurazione della temperatura da 0 a 5cm, range di misurazione da 32?C a 43?C, accuratezza della misurazione di ? 0.3?C. Accuratezza del riconoscimento del volto del 99,7% anche con mascherina e fino a 2m, massima capacit? database di 20.000 volti, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura superiore a quella impostata o nessuna mascherina indossata. Schermo LCD touch da 8", risoluzione 1280x800, contrasto 500:1, luminosit? di 500 lux, regolazione della luminosit?, snapshot, uscita rel? per serratura. Sistema operativo Linux, memoria da 8GB DDR3 + 16GB EMMC. Dotato di ingresso e uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione con sistema di controllo accessi, di allarme antimanomissione, di porta USB, di anti-tamper e di pulsante di reset. Funzionamento stand-alone. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Contenitore waterproof IP63. Staffa per il fissaggio a parete e alimentatore NON inclusi. NOTA: Per applicazioni di misurazione temperatura corporea, non ? possibile l'installazione in ambienti esterni in quanto le condizioni climatiche potrebbero interferire con la lettura.

Ethernet

alimentazione elettrica esterna necessaria

con touch screen

autofocus

collegamento USB

con funzione memory

Gigabit Ethernet

slot per scheda micro SD

peso

1200

assorbimento di potenza

12

precisione di misura relativa

99.7

diagonale del display

800

tensione d’entrata per DC

12

campo di misura della temperatura

32

Produttore

Pannello LCD 8" touch per riconoscimento facciale e misurazione temperatura polso senza contatto, distanza 0-5cm, range 32-43°C, accuratezza ±0.3°C