Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIPK50
Cod. Produttore
IPK50

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 125 KHz
  • Tecnologia: ASK (EM 125 KHz)
  • Materiale: ABS bianco
  • Dimensioni: 46x28x6 mm
  • Design: Foro per porta chiave
  • Tipo: Tag passivo
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: IEIPK50
Descrizione del produttore: Gettone di prossimità, progettato per la lettura a 125KHz in formato ASK (EM 125 KHz). Realizzato in ABS bianco, questo tag passivo è dotato di un foro per il porta chiave, garantendo facilità di trasporto e integrazione nei sistemi di controllo accessi.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Prossimità 125 KHz, formato ASK (EM 125 KHz), passivoMateriale: ABS biancoDesign: Include foro per porta chiaveDimensioni: L 46 mm x P 28 mm x H 6 mmConfezione: 1 pezzo

tipo di supporto dati

Altro

senza contatto

metodo di lettura

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

Produttore

TAG DI PROSSIMIT A PORTACHIAVE 125