› Sicurezza › Controllo Accessi › Lettori di Controllo Accesso Autonomo

BADGE PROSSIMIT PAS ASK SP.0,8

Cod. Rexel IEIPC80P
Cod. Produttore IPC80P

Informazioni principali

  • Frequenza: EM125 kHz
  • Distanza lettura: 10 cm
  • Materiale: PVC
  • Spessore: 0,8 mm
  • Dimensioni: 54x86 mm
  • Personalizzabile: Grafica su richiesta
  • Uso: Controllo accessi
  • Serie: IEIPC80P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Badge di prossimità passivo (EM125 kHz) standard, realizzato in PVC e progettato per il controllo degli accessi. La tessera garantisce una lettura a prossimità fino a 10 cm, a seconda del tipo di lettore utilizzato. È personalizzabile graficamente su richiesta, permettendo di integrare il design dell’impianto o l’identità visiva dell’azienda.Caratteristiche tecnicheFrequenza: EM125 kHzDistanza di lettura: 10 cm (in base al lettore)Materiale: PVCPersonalizzazione: Superficie graficamente personalizzabile su richiestaDimensioni: L 54 mm x H 86 mm x P 0,8 mmQuesta soluzione è ideale per implementazioni standard di sistemi di sicurezza e controllo accessi.

Caratteristiche tecniche

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

BADGE PROSSIMIT PAS ASK SP.0,8