Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08357
Cod. Produttore
08357
Cod. EAN
3303430083573

Informazioni di prodotto

Pannello laterale Prisma G IP55 27M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

27

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza

250 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

1450 mm