› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Pannello frontale citofono 8 pulsanti doppia fila con supporto policarbonato per sistemi comunicazione interna

Cod. Rexel BP60020140
Cod. Produttore 60020140
Cod. EAN 8004487963096

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Pulsanti: 8 in doppia fila
  • Cartellino portanome: 55 x 15 mm
  • Supporto: Policarbonato
  • Dimensioni: 95 x 90 x 10 mm
  • Protezione urti: IK07
  • Modulo compatibile: MTM8C/MTM8C/200
  • Serie: MTMF8P

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per citofono con 8 pulsanti, progettato per un'installazione semplice e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per sistemi di comunicazione interna, permette una gestione chiara e ordinata delle chiamate grazie ai pulsanti distinti e facilmente identificabili. La struttura compatta e il design essenziale si adattano perfettamente a diversi ambienti, assicurando praticità e comodità d'uso. Descrizione del produttore: Completo di supporto in policarbonato e 8 pulsanti in doppia fila con cartellino portanome di dimensioni 55 x 15 mm. Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200). Grado di protezione agli urti IK07.

Caratteristiche tecniche

materiale

Alluminio

Pannello frontale citofono 8 pulsanti doppia fila con supporto policarbonato per sistemi comunicazione interna