Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG13944
Cod. Produttore
13944
Cod. EAN
3303430139447

Informazioni di prodotto

Pannello cieco grigio per Mureva Enclosures 12 moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello cieco grigio per Kaedra 12 moduli

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

150 mm

profondità

25 mm

numero di file

1

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Pannello cieco grigio 12 moduli per quadri elettrici Mureva e Kaedra