Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10352
Cod. Produttore
10352
Cod. EAN
3303430103523

Informazioni di prodotto

Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 3 file 36 moduli 4 aperture

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo mini Mureva sagno per dispositivi modulari è dotato di portellina verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 12 moduli da 18 mm su 3 file, una presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro pulsanti. Le dimensioni della scatola sono (W) 448 mm x (H) 200 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 125 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di tre kit di marcatura, tre cinghie di cablaggio. Viene fornito anche con una piastra per la presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro piastre per i comandi dei pulsanti.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

448 mm

altezza

610 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

88 mm

barra DIN

piombabile

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

numero di aperture per le prese

4

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Quadro parete Mureva IP65 36 moduli 3 file 4 aperture protezione IK09 isolamento doppio classe II