Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEX-IP
Cod. Produttore
NEXI-PLEX-IP
Cod. EAN
3660191603526

Informazioni di prodotto

PANN.BIFACC. IP65 30M CON SET PITTOGRAMMI
Descrizione del produttore: Il PANN.BIFACC. IP65 30M CON SET PITTO è un prodotto innovativo della famiglia NEXI-PLEX-IP, realizzato in lastra di vetro acrilico di alta qualità. Questo pannello bifacciale è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, grazie alla sua classificazione IP65. La sua versatilità lo rende ideale per indicazioni di via di fuga, garantendo una visibilità chiara e sicura in qualsiasi direzione. Con un design elegante e funzionale, è perfetto per ambienti interni ed esterni.

larghezza

167 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

5 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

315 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO BIFACCIALE IP65 PER NEXITE