Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEXL-LR
Cod. Produttore
NEXI-PLEXL-LR
Cod. EAN
3660191600648

Informazioni di prodotto

PANN.BIFACC.30M DESTRA-SINISTRA ISO LITE
Descrizione del produttore: Scopri il pannello bifacciale Z5NEXI-PLEXL-LR, realizzato in vetro acrilico di alta qualità. Con una lunghezza di 30 metri, questo pannello è progettato per essere utilizzato sia a destra che a sinistra, offrendo massima flessibilità. Il suo design innovativo presenta un pittogramma che indica una via di fuga, garantendo sicurezza e visibilità. Ideale per applicazioni che richiedono un segnale chiaro e durevole, il pannello combina funzionalità e estetica in un prodotto versatile.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

292 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO BIFACCIALE 30M DESTRA-SINI