Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEXL-DB
Cod. Produttore
NEXI-PLEXL-DB
Cod. EAN
3660191600662

Informazioni di prodotto

PANN.BIFACC.30M BASSO-CIECO ISO VERS.LITE
Descrizione del produttore: La lastra in vetro acrilico Z5NEXI-PLEXL-DB è progettata per offrire una visibilità ottimale. Con una superficie bifacciale, questa lastra è ideale per segnaletica e informazioni direzionali, garantendo un'eccellente chiarezza. La sua classificazione merceologica la rende perfetta per applicazioni in ambienti pubblici. Inoltre, il design verso il basso e il pittogramma di via di fuga la rendono un elemento essenziale per la sicurezza. Disponibile in un elegante colore trasparente, si integra perfettamente in qualsiasi contesto.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

292 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-CIECO