Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX25V0/35
Cod. Produttore
25V0/35
Cod. EAN
8013406199911

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio sablé
  • Tipo: Pannello audio/video
  • Funzione: Senza pulsanti
  • Serie: EX25V0/35
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Uso: Installazione fissa
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazione: Ambienti interni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello audio e video senza pulsanti, grigio sablé

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Pannello audio video senza pulsanti grigio sablé per installazioni professionali