Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX608
Cod. Produttore
UX608
Cod. EAN
3250610682920

Informazioni di prodotto

PANN. FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.400

Documentazione tecnica

Venezia Pannello Frontale Cieco Dimensioni 800 X 400 Mm Ral7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

20 mm

larghezza

415 mm

materiale

acciaio

adatto per l'altezza della scatola

400 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

superficie

con primer

Serie

VENEZIA

Produttore

PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.800 H.40