Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5FT2SE-PP2
Cod. Produttore
FT2SE-PP2
Cod. EAN
3660191807443

Informazioni di prodotto

PANN.BIFACC. 20M+SET PITTOGR.(FLEXITECH SE)
Descrizione del produttore: Il pannello bifacciale Z5FT2SE-PP2 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in materiale di alta qualità. Con una lunghezza di 20 metri, è ideale per segnaletica e indicazioni di sicurezza. Il suo design flessibile consente un facile posizionamento in diverse situazioni. Questo pannello presenta un pittogramma che indica una via di fuga, rendendolo essenziale per garantire la sicurezza in ambienti pubblici e privati. La sua efficacia e visibilità lo rendono un elemento fondamentale per la segnaletica.

larghezza

118 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

5 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

222 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PANN.BIFACC. 20M+SET PITTOGR. (FLEX