› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

PANN.BIFACC.20M DESTRA-SINISTRA ISO

Cod. Rexel Z5NEXI-PLEX-20-
Cod. Produttore NEXI-PLEX-20-LR
Cod. EAN 3660191614300

Informazioni principali

  • Descrizione: PANN.BIFACC.20M DESTRA-SINISTRA ALT
  • Lunghezza: 20 metri
  • Materiale: Vetro acrilico
  • Tipo: Pannello bifacciale
  • Uso: Interno ed esterno
  • Orientamento: Destra e sinistra
  • Funzione: Segnaletica vie di fuga
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il pannello bifacciale in vetro acrilico Z5NEXI-PLEX-20, progettato per garantire una visibilità chiara e sicura. Con una lunghezza di 20 metri, è ideale per indicazioni di uscita e segnaletica. La sua versatilità permette di utilizzarlo sia a destra che a sinistra, adattandosi a diverse esigenze. Questo materiale durevole e resistente è perfetto per ambienti interni ed esterni, contribuendo a una maggiore sicurezza grazie al pittogramma che indica le vie di fuga.

Caratteristiche tecniche

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

5 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

291 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

PANN.BIFACC.20M DESTRA-SINISTRA ISO