Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEX20DB
Cod. Produttore
NEXI-PLEX-20-DB
Cod. EAN
3660191614263

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 20 metri
  • Materiale: vetro acrilico
  • Design: basso cieco
  • Colore: neutro
  • Applicazione: vie di fuga
  • Uso: commerciale e industriale
  • Durata: struttura robusta
  • Serie: None
Il pannello bifacciale Z5NEXI-PLEX20DB è realizzato in vetro acrilico di alta qualità, progettato per garantire un'ottima visibilità e sicurezza. Con una dimensione di 20 metri e un design basso cieco, questo prodotto è ideale per indicare vie di fuga. La sua struttura robusta e duratura assicura una lunga vita utile, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Perfetto per applicazioni commerciali e industriali, rappresenta una scelta affidabile per la segnaletica di emergenza. Descrizione del produttore: Il pannello bifacciale Z5NEXI-PLEX20DB è realizzato in vetro acrilico di alta qualità, progettato per garantire un'ottima visibilità e sicurezza. Con una dimensione di 20 metri e un design basso cieco, questo prodotto è ideale per indicare vie di fuga. La sua struttura robusta e duratura assicura una lunga vita utile, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Perfetto per applicazioni commerciali e industriali, rappresenta una scelta affidabile per la segnaletica di emergenza.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

5 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

291 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PANN.BIFACC.20M BASSO-CIECO ISO ALT