Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE596-00563
Cod. Produttore
596-00563
Cod. EAN
4031026454597

Informazioni di prodotto

Panel Label 27x15 TAG27-15TDK1-1220-WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Soluzione ottimale in alternativa alle targhette incise in plastica, senza la necessità di un porta etichette. La base spugnosa comprimibile altamente performante garantisce un'ottima adesione anche su superfici irregolari. Gli spigoli arrotondati assicurano una migliore tenuta nel tempo. Stampa di testi e codici a barre ad elevato contrasto. Colori e dimensioni speciali sono disponibili su richiesta. Resistenza chimica eccezionale con il ribbon TT122OUT. Queste particolari etichette adesive sono realizzate in uno speciale materiale ideato per la sostituzione delle tradizionali targhette in plastica. Il colore bianco lucido si adatta perfettamente ad un utilizzo su pannelli industriali, quadri elettrici ed attrezzature. Si può ottenere una qualità di stampa nitida e precisa utilizzando le stampanti a trasferimento termico e i ribbon di HellermannTyton. Grazie all'utilizzo del software TagPrint Pro la realizzazione e stampa delle etichette è semplice e veloce.

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

15 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELATAG

Produttore

Panel label adesivo 27x15 mm base spugnosa per pannelli industriali e quadri elettrici