› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO PER ANTENNE 28X2000 MM. CON

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6045/28
Cod. Produttore 6045/28
Cod. EAN 8051013254364

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28x2000 mm
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Finitura: Protezione superficiale
  • Compatibilità: Sistemi di fissaggio
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Stabilità: Montaggio preciso
  • Serie: SE6045/28

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SE6045/28 è un palo per antenne di dimensioni 28x2000 millimetri, realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durabilità. Ideale per installazioni di antenne, questo palo offre robustezza e affidabilità nelle applicazioni di telecomunicazioni e ricezione segnali. La sua struttura è progettata per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, assicurando stabilità e sicurezza. La finitura e i materiali utilizzati garantiscono una protezione superficiale efficace, mantenendo l'aspetto estetico anche dopo lungo tempo di utilizzo. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e l'installazione semplice rendono questo palo una soluzione versatile per impianti di comunicazione, radio e trasmissione dati. La qualità dei materiali e la precisione nelle dimensioni assicurano un montaggio preciso e stabile, contribuendo a ottimizzare le performance del sistema di antenna. Un elemento essenziale per garantire un segnale forte e stabile, il palo SE6045/28 rappresenta una scelta affidabile e durevole per le installazioni di antenne di alta qualità.
PALO PER ANTENNE 28X2000 MM. CON
€ 13,92 x 1 pz.
(pz.)