Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1518.015.0
Cod. Produttore
3.1518.015.0
Cod. EAN
8025550220397

Informazioni di prodotto

PALO INTER.FE.D102 SP=3 H6800 PORT.TOPP.CUT
Il palo interruttore è un elemento fondamentale per l'installazione elettrica, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è dotato di una robusta struttura che resiste a condizioni ambientali avverse. Con un'altezza di 6800 mm, è ideale per applicazioni in esterni, offrendo un supporto sicuro per dispositivi elettrici. La sua progettazione permette una facile integrazione con altri componenti del sistema elettrico, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Questo palo interruttore è perfetto per chi desidera una soluzione duratura e performante nel campo delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il palo interruttore è un elemento fondamentale per l'installazione elettrica, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è dotato di una robusta struttura che resiste a condizioni ambientali avverse. Con un'altezza di 6800 mm, è ideale per applicazioni in esterni, offrendo un supporto sicuro per dispositivi elettrici. La sua progettazione permette una facile integrazione con altri componenti del sistema elettrico, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Questo palo interruttore è perfetto per chi desidera una soluzione duratura e performante nel campo delle installazioni elettriche.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

dimensioni

ø102x6000

Produttore

PALO INTER.FE.D102 SP 3 H6800 PORT.