Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E062.015.0
Cod. Produttore
3.E062.015.0
Cod. EAN
8025550586059

Informazioni di prodotto

PALO INTERRATO FE.D=60 SP=3 H=3000 PER TWIL
Il palo interrato FE.D 60 SP 3 H 3000 è la soluzione ideale per le installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Con una lunghezza di 3000 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e sicurezza anche in condizioni di utilizzo impegnative. Realizzato in materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale alle intemperie, rendendolo adatto per applicazioni sia interne che esterne. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'inserimento di componenti elettrici, assicurando una connessione sicura e duratura. Grazie al design versatile, il palo interrato si adatta facilmente a diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il palo interrato FE.D 60 SP 3 H 3000 è la soluzione ideale per le installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Con una lunghezza di 3000 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e sicurezza anche in condizioni di utilizzo impegnative. Realizzato in materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale alle intemperie, rendendolo adatto per applicazioni sia interne che esterne. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'inserimento di componenti elettrici, assicurando una connessione sicura e duratura. Grazie al design versatile, il palo interrato si adatta facilmente a diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

ø60x3000

Produttore

PALO INTERRATO FE.D 60 SP 3 H 3000