Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1205.015.0
Cod. Produttore
3.1205.015.0
Cod. EAN
8025550077731

Informazioni di prodotto

PALO INTERRATO FE.D=101,6 SP=3 H=5600 PER P
Il palo interrato in acciaio di dimensioni 101,6 mm di diametro e 56 cm di altezza rappresenta una soluzione robusta e duratura per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è progettata per garantire stabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. La finitura del palo è studiata per resistere alla corrosione, assicurando così un funzionamento affidabile anche in condizioni climatiche avverse. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione solida e di alta qualità per le proprie necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il palo interrato in acciaio di dimensioni 101,6 mm di diametro e 56 cm di altezza rappresenta una soluzione robusta e duratura per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è progettata per garantire stabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. La finitura del palo è studiata per resistere alla corrosione, assicurando così un funzionamento affidabile anche in condizioni climatiche avverse. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione solida e di alta qualità per le proprie necessità elettriche.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

ø102x5600

Produttore

PALO INTERRATO FE.D 101,6 SP 3 H 56