Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1515.074.0
Cod. Produttore
3.1515.074.0

Informazioni di prodotto

PALO INTER.FE.D=159 H=9843 C/BRAC.CURV.SING
Il palo di supporto per interruttori GU3.1515.074.0 è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Con un'altezza di 159 mm e una robustezza progettata per garantire stabilità, questo palo è realizzato in materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua forma e il design lo rendono adatto per una varietà di applicazioni, offrendo una soluzione versatile per l'installazione di interruttori e dispositivi elettrici. La finitura del palo è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga vita utile anche in ambienti difficili. Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il palo di supporto per interruttori GU3.1515.074.0 è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Con un'altezza di 159 mm e una robustezza progettata per garantire stabilità, questo palo è realizzato in materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua forma e il design lo rendono adatto per una varietà di applicazioni, offrendo una soluzione versatile per l'installazione di interruttori e dispositivi elettrici. La finitura del palo è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga vita utile anche in ambienti difficili. Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell'elettricità.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP44

dimensioni

ø76x8700

Produttore

PALO INTER.FE.D 159 H 9843 C/BRAC.C