Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1287.015.0
Cod. Produttore
3.1287.015.0
Cod. EAN
8025550090518

Informazioni di prodotto

PALO INTER.FE.D=121 SP=4 H=8000 PORT.FILO F
Il palo interruttore FE.D 121 SP 4 H 8000 POR è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti industriali e commerciali. Con un'altezza di 8000 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una robusta struttura di supporto. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale, mentre il design funzionale ne facilita l'integrazione in vari contesti di installazione. Adatto a diverse configurazioni, il palo interruttore è perfetto per l'installazione di dispositivi elettrici e di illuminazione, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La sua versatilità lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico e per progetti di grande portata. Descrizione del produttore: Il palo interruttore FE.D 121 SP 4 H 8000 POR è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti industriali e commerciali. Con un'altezza di 8000 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una robusta struttura di supporto. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale, mentre il design funzionale ne facilita l'integrazione in vari contesti di installazione. Adatto a diverse configurazioni, il palo interruttore è perfetto per l'installazione di dispositivi elettrici e di illuminazione, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La sua versatilità lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico e per progetti di grande portata.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø120x8000

Produttore

PALO INTER.FE.D 121 SP 4 H 8000 POR