Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1291.015.0
Cod. Produttore
3.1291.015.0
Cod. EAN
8025550095704

Informazioni di prodotto

PALO INTER.FE.D=121 SP=3 H=5600 POR.FIL.MUL
Il palo interfaccia di tipo D 121 SP 3 H 5600 è un prodotto progettato per garantire un'installazione robusta e sicura in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per sostenere carichi elevati, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La finitura del palo assicura una protezione efficace contro le intemperie e l'usura, mantenendo la funzionalità e l'estetica. Con un'altezza di 5600 mm, è perfetto per l'illuminazione e l'installazione di dispositivi elettrici in spazi ampi. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il palo interfaccia di tipo D 121 SP 3 H 5600 è un prodotto progettato per garantire un'installazione robusta e sicura in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per sostenere carichi elevati, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La finitura del palo assicura una protezione efficace contro le intemperie e l'usura, mantenendo la funzionalità e l'estetica. Con un'altezza di 5600 mm, è perfetto per l'illuminazione e l'installazione di dispositivi elettrici in spazi ampi. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø120x5600

Produttore

PALO INTER.FE.D 121 SP 3 H 5600 POR