Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1543.015.0
Cod. Produttore
3.1543.015.0
Cod. EAN
8025550150007

Informazioni di prodotto

PALO INTER.FE.D=102 SP=4 H=8000 PORT.TOPP.L
Il palo interruttore FE.D 102 SP 4 H 8000 è un prodotto versatile e robusto, progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. Con un'altezza di 8000 mm, questo palo è ideale per applicazioni che richiedono un supporto elevato e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici, assicurando durabilità nel tempo. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto sia per impieghi residenziali che commerciali. Questo palo è perfetto per l'illuminazione pubblica, la segnaletica stradale e altre applicazioni industriali dove è necessaria una struttura solida e affidabile. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il palo interruttore FE.D 102 SP 4 H 8000 è un prodotto versatile e robusto, progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. Con un'altezza di 8000 mm, questo palo è ideale per applicazioni che richiedono un supporto elevato e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici, assicurando durabilità nel tempo. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto sia per impieghi residenziali che commerciali. Questo palo è perfetto per l'illuminazione pubblica, la segnaletica stradale e altre applicazioni industriali dove è necessaria una struttura solida e affidabile. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

ø102x8000

Produttore

PALO INTER.FE.D 102 SP 4 H 8000 POR