Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1275.015.0
Cod. Produttore
3.1275.015.0
Cod. EAN
8025550040988

Informazioni di prodotto

PALO CONICO INTERRATO FE.D=60 H=4600 PER PL
Il palo conico interrato è un componente essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione e segnalazione. Realizzato in acciaio di alta qualità, con un diametro di 60 mm e un'altezza di 460 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura conica non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la distribuzione del peso, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni. La finitura resistente agli agenti atmosferici assicura che il palo mantenga la sua integrità anche in condizioni climatiche avverse. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione duratura e funzionale per il supporto di apparecchiature elettriche e di illuminazione. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rendono una scelta versatile per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il palo conico interrato è un componente essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione e segnalazione. Realizzato in acciaio di alta qualità, con un diametro di 60 mm e un'altezza di 460 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura conica non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la distribuzione del peso, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni. La finitura resistente agli agenti atmosferici assicura che il palo mantenga la sua integrità anche in condizioni climatiche avverse. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione duratura e funzionale per il supporto di apparecchiature elettriche e di illuminazione. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rendono una scelta versatile per ogni progetto.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø60x4600

Produttore

PALO CONICO INTERRATO FE.D 60 H 460